品番 : EA996XZ-12A
品名 : [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)
仕様
| サイズ | L | 適応身長 | 170~180cm |
|---|---|---|---|
| 適応胸囲 | 90~98cm | 適応胴囲 | 78~88cm |
| 耐水圧 | 10,000mm | 透湿性 | 10,000g/㎡・24h |
| 材質 | 表:ナイロン100%(エントラント2000Kコーティング) ライナー:ポリエステル100%(メッシュ) |
フード | 襟収納式+ヘルメット対応 |
| カラー | 紺 | ||
| 上下セット | |||
| 裏は総メッシュ | |||
| 各部に防水性を高めるディテールを配した高機能モデル | |||
| パンツ裾はファスナー仕様 | |||
| ジャケット裾はポケット内のドローコードでフィット感を調整できます。 | |||
| 収納袋付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996XZ-12A [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XZ-13A [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XZ-14A [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
| EA996XZ-15A [4L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
