品番 : EA996XZ-21A
品名 : [M] 透湿性レインウェアー(黒/紺)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
建築作業・警備作業などに | |||
材質 | 表地:210Tポリエステル100%(透湿防水PUコーティング)、 裏地:ポリエステルメッシュ100% |
耐水圧 | 10,000mm |
---|---|---|---|
透湿性 | 2,000mm (2,000g/m2・24h) |
カラー | 黒/紺 |
サイズ | M | 身長 | 160~170cm |
胸囲 | 82~95cm | ウエスト | 75~90cm |
注意事項 | 火気や高温な物に近づけないようにして下さい。 | ||
背中に反射テープ付 | |||
フード取り外し可 | |||
袖口吹込防止、裾幅調整可能 | |||
上下セット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,660 円(税抜)/ 7,326 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 10:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996XZ-21A [M] 透湿性レインウェアー(黒/紺) |
EA996XZ-22A [L] 透湿性レインウェアー(黒/紺) |
EA996XZ-23A [LL] 透湿性レインウェアー(黒/紺) |
EA996XZ-24A [3L] 透湿性レインウェアー(黒/紺) |
EA996XZ-25A [4L] 透湿性レインウェアー(黒/紺) |