品番 : EA996YB-34A
品名 : [3L] レインウェアー(透湿型/チャコール・ネイビー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 28654250 |
---|---|---|---|
材質 | 表・裏地:ポリエステル100% | フード | 襟裏収納式(取外し不可) |
耐水圧 | 10,000mm | 透湿性 | 2,000g/m2・24h |
サイズ | 3L | 適応身長 | 175~185cm |
適応胸囲 | 102~110cm | 適応ウエスト | 94~104cm |
カラー | チャコール/ネイビー | 用途 | 通勤、通学、登山のほか発汗を伴う作業に |
総裏メッシュでベタつかず快適な着心地 | |||
背中2ヵ所にベンチレーションワッペンを搭載 | |||
風雨を阻止する二重防水構造 | |||
ジャケット前後、パンツ裾に視認性を上げる再帰反射プリント | |||
収納サック付 | |||
上下セット |
追加説明 |
●サブ画像は別色の参考画像です。カラーはチャコール/ネイビーです。 |
---|
カタログ価格 |
6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 01:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA996YB-31A [M] レインウェアー(透湿型/チャコール・ネイビー) |
EA996YB-32A [L] レインウェアー(透湿型/チャコール・ネイビー) |
EA996YB-33A [LL] レインウェアー(透湿型/チャコール・ネイビー) |
EA996YB-34A [3L] レインウェアー(透湿型/チャコール・ネイビー) |