品番 : EA997D-8
品名 : φ203mmx10m フレキエアーダクト
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(伸長) | 8”(φ203mm×10m) | 空気流速(最大気流速度) | 30m/秒 |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | φ212 | 供給温度範囲 | -20℃~+120℃ |
| 使用最大圧力 | 750mmW.G. | 適用範囲 | 全ての空調設備及び換気設備、工場、並に病院、ホテル、オフィスビル、マンション等の全て。 |
| 入数 | 1本 | 内径(mm) | φ203 |
| RoHS10対応品 | |||
| 梱包時は約1/12に縮めてあります。 | |||
| 伸縮自在でコーナーなどの施工に便利。 | |||
| 現場に合わせて自由にカットができます。 | |||
| アルミ箔に両面ビニールコーティングを施し丈夫で破れません。 | |||
| 自由変型できるので、とくに高い場所での取付作業がラクです。 | |||
| 他のダクトが届かない所、又は作業しにくい場所でも、簡単に経済的に取り付けられます。 | |||
| 強靱なワイヤー入り | |||
| らせん状のワイヤーは右巻きです。 | |||
| 【フレキエアロダクト】 エアロダクトは変型伸縮自在のエアロダクトです。二重の複層のアルミポリエステルフォイルを高品質の接着剤で、防腐剤として高品質のカーボンを塗ったスプリングワイヤーを入れて両面から接着してあります。 スプリングワイヤーは25mm(1”)間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最高に伸ばしても、損傷はありません。 エアロダクトは不燃性で、他のフレキシブルダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高い。 |
|||
| 空気の漏洩はなく、空気モレはありません。 | |||
| エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997D-4 φ104mmx10m フレキエアーダクト |
| EA997D-6 φ154mmx10m フレキエアーダクト |
| EA997D-8 φ203mmx10m フレキエアーダクト |
ウェブカタログ画像
拡大

