品番 : EA997JA-46
品名 : 94x 73mm/90型 コーナー継手(立面用/アイボリー)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 因幡電工 | 型番 | LDC-90-I |
---|---|---|---|
色 | アイボリー | 規格 | 90型 |
寸法(mm) | A:94、B:73、C:97 | ||
立面90° |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/10 20:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA997JA-41です。