詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997JA-82

品名 : 74.5x62mm/70型 ジョイント継手(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 因幡電工 型番 LDJ-70-W
ホワイト 規格 70型
寸法(mm) A:74.5、B:62、C:55
追加説明
カタログ価格

220 (税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA997JA-81 74.5x62mm/70型 ジョイント継手(アイボリー)
EA997JA-82 74.5x62mm/70型 ジョイント継手(ホワイト)
EA997JA-83 74.5x62mm/70型 ジョイント継手(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA997JA-81です。
  • サイズ(mm)\nA:74.5、B:62、C:55

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top