詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997LB-1

品名 : 615x615x30mm 天井点検口(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

枠の幅 30mm 材質 外枠・内枠:アルミ合金押出型材 金具:溶融亜鉛メッキ鋼板
支持金具・吊金具の両方付属
スライドロック機構
サイズ(mm) 615×615 入数 1個
追加説明
カタログ価格

6,120 (税抜)/ 6,732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/14 17:12現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997LF-3
バリエーション一覧
EA997L-1 315x315x30mm 天井点検口(アルミ製)
EA997LB-1 615x615x30mm 天井点検口(アルミ製)
EA997LD-2 465x465x30mm 天井点検口(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top