品番 : EA997LE-31
品名 : 62L 床下収納庫(深型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 容量 | 62L |
|---|---|---|---|
| 収納目安 | ビール大ビン 25本 | サイズ(mm) | 460角・深さ478 |
| 内寸 | 378(W)×378(D)×436(H)mm | 枠の幅 | 外枠:12mm 内枠:15.8mm |
| 材質 | アルミ | カラー | シルバー |
| 施工条件について | 内枠床材の厚み:15mmに対応 ※内枠床材は別途ご用意ください。 |
||
| 深型 | |||
| 室内用 | |||
| アルマイト処理 | |||
| 収納庫部分は工具なしで組み立てのノックダウン式 | |||
| 一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします。 | |||
| 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 | |||
| 受桟を施工せず、根太に直接プラ受けで固定することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,850 円(税抜)/ 7,535 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LE-21 38L 床下収納庫(浅型) |
| EA997LE-22 73L 床下収納庫(浅型) |
| EA997LE-31 62L 床下収納庫(深型) |
| EA997LE-32 120L 床下収納庫(深型) |
