品番 : EA997LE-68
品名 : 600角用フロアハッチ(充填用/把手式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | カネソウ | 型番 | MSXO-M-600 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 600角 | サイズ | 600×600×35(H)mm |
| 重量 | 5.6kg | 充填時の蓋重量 | 約24kg |
| 材質 | 本体:ステンレスSUS304 クッション:軟質ポリ塩化ビニル |
||
| モルタル充填用(充填深さ16mm) | |||
| 屋内外用 | |||
| 落し込み把手 | |||
| 一般形 | |||
| ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。 | |||
| 軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。 | |||
| 公共建築協会評価対象品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997LE-53 300角用フロアハッチ(充填用/把手式施錠タイプ) |
| EA997LE-56 450角用フロアハッチ(充填用/把手式施錠タイプ) |
| EA997LE-63 300角用フロアハッチ(充填用/把手式) |
| EA997LE-66 450角用フロアハッチ(充填用/把手式) |
| EA997LE-68 600角用フロアハッチ(充填用/把手式) |
