品番 : EA997MA-12
品名 : 97-111mm 丸型ガラリ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 宇佐美工業 | 型番 | UK-SSN100S-DK |
|---|---|---|---|
| 外壁用 | |||
| 自然給排気口 | |||
| 材質 | 本体:SUS304 | 仕上 | 電解研磨処理 |
| 防虫網(SUS316・12メッシュ)付 | |||
| 適用パイプ(内径) | 97~111mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/24 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997MA-12 97-111mm 丸型ガラリ(ステンレス製) |
| EA997MA-14 145-160mm 丸型ガラリ(ステンレス製) |
| EA997MA-15 195-210mm 丸型ガラリ(ステンレス製) |

