品番 : EA997MF-21
品名 : 34x30 空気抜き(クリーム)
仕様
| 材質 | 発砲スチロール樹脂(クリーム仕上) | サイズ | A:34mm B:30mm C:7mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20 円(税抜)/ 22 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 150 (2026/11/11 10:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0039ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
