品番 : EA997MH-1
品名 : 100x106mm プッシュ式レジスター(樹脂製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
外気清浄用フィルターを標準装備しプッシュ式で全閉→半開→全開の切り替え可能。 | |||
プラスチック網が標準で装備されています。 | |||
外気と室内の温度差による結露を軽減させるためフタ裏に断熱シートがついています。 | |||
材質 | ABS樹脂 | 適用パイプ | SU-100特(100×106) |
---|---|---|---|
サイズ | 140×140×80mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 13:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0042ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997MH-1 100x106mm プッシュ式レジスター(樹脂製) |
EA997MH-2 150x158mm プッシュ式レジスター(樹脂製) |