品番 : EA997MH-11
品名 : [EA997MH-1用] フィルター(不織布/1枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
適合品番 | EA997MH-1 | ||
---|---|---|---|
交換用フィルター(不織布) | |||
入数 | 1枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 17:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA997MH-1 : 100x106mm プッシュ式レジスター(樹脂製) |
本体 | EA997MH-2 : 150x158mm プッシュ式レジスター(樹脂製) |