詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997ML-15

品名 : 200x250x95mm 通気口(防雨型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ 200×250×95(D)mm 材質 鋼板
開口面積 75c㎡ パネル切り抜き寸法 185×235mm
適用板厚 最大3.2mm
風雨にさらされる屋外に設置するキュービクル、配電盤等の通気ギャラリーとしてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

17,700 (税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 20:59現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top