詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997ND-1

品名 : 180ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)

仕様

商品名 エアロボンド 内容量 180ml
塗布面積目安 約1㎡(1本あたり) 耐熱温度 80℃
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤
高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。
すばやく強力な接着ができます。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/08 14:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA997ND-1 180ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)
EA997NE-1 500ml 断熱フォーム用ボンド(エアロボンド)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top