品番 : EA997PM-66
品名 : 380x2700mm エアフィルター(エアコン用/脱臭)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユーイーエス(UES) | 型番 | UF-WGF-270 |
---|---|---|---|
商品名 | フィルテクト | サイズ | 300×2700×1.5mm |
重量 | 150g | 材質 | ヤシ殻活性炭、PET不織布 |
入数 | 1巻 | ||
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。 | |||
取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。 | |||
ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。 | |||
使用温度 | -10~80℃ | 圧力損失 | 45Pa(定格風速1.0m/s) |
貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 04:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0044ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997PM-66 380x2700mm エアフィルター(エアコン用/脱臭) |
EA997PM-67 500x3000mm エアフィルター(エアコン用/脱臭) |
拡大