品番 : EA997PS-145
品名 : [EA997PS-145S用] 替フィルター(600mm用/厚手)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/02/19 適合品番の訂正。誤:EA997PS-125、正:EA997PS-145S(9025 No.56)
仕様
| タイプ | 厚手 | 仕様 | [EA997PS-145S用] ケース付きフィルター用の替フィルター |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600mm×12m | 捕集効率 | 33% |
| 材質 | 難燃性レーヨン | 厚み | 0.29mm |
| 重量 | 154g | 耐熱温度 | 140℃ |
| 初期圧損 | 31Pa at 2.5m/sec | 対象 | コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 |
| マグネットバー無し、ミシン目無し | |||
| ウッドバー付 | |||
| ※本製品のみでは本体(EA997PS-125)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-145S)が必要になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/22 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997PS-145S : 600mm マシンツールフィルター(厚手) |
ウェブカタログ画像
拡大

