詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RC-123

品名 : 1.2x 6m セーフティーマット(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AI-1206BL
商品名 安全歩行マット 幅(mm) 1200
長さ(m) 6 厚み(mm) 6
重量 約23.8kg 材質 PVC
カラー ブルー 用途 すべりやすい場所の対策に
歩行帯の誘導に
高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に最適です。
マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。
適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。
ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。
色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。
カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 17:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997RB-48
  • 品番

    EA997RB-48

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA997RC-111 0.9x10m セーフティーマット(グリーン)
EA997RC-112 0.9x10m セーフティーマット(ブラック)
EA997RC-113 0.9x10m セーフティーマット(ブルー)
EA997RC-121 1.2x 6m セーフティーマット(グリーン)
EA997RC-122 1.2x 6m セーフティーマット(ブラック)
EA997RC-123 1.2x 6m セーフティーマット(ブルー)
ウェブカタログ画像
  • ※EA997RC-113はブルーです。
  • ※EA997RC-113はブルーです。
  • ※EA997RC-113はブルーです。
  • ※EA997RC-113はブルーです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top