詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RC-32

品名 : 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(ライトグレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラー ライトグレー 材質 ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング
910mm 長さ 25m
厚み 3.3mm 重量 約16.5kg
用途 ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに。
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
防炎試験登録番号ET790263
追加説明
カタログ価格

42,000 (税抜)/ 46,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 21:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997RC-33
バリエーション一覧
EA997RC-31 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(レッド)
EA997RC-32 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(ライトグレー)
EA997RC-33 0.91x25m/3.3mm フロアカーペット(ダークグレー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top