詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RC-62

品名 : 310x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・グレー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 合成ゴム カラー グレー
サイズ 310×900mm 厚み 10mm
ゴムチップが音と振動を吸収し騒音防止にも効果があります。
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/05 18:28現在)

商品入数 1 販売単位 枚

代替品

EA997RC-61
  • 品番

    EA997RC-61

  • コメント

    カラー:ブラウン

バリエーション一覧
EA997RC-61 310x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・ブラウン)
EA997RC-62 310x900mm/10mm ノンスリップマット(階段用・グレー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top