品番 : EA997RD-12A
品名 : 600x915mm 制電マット
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FE302-81 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場 | 表面抵抗値 | 1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60φ×10kg DC100V) |
| サイズ | 600×915×11mm | 材質 | ニトリルゴム(NBR) |
| 硬さ | 60±5(JIS K6253 デュロメーターA型) | 引っ張り強度 | 8.8MPa以上(JIS K6251) |
| 耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。 | |||
| 弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RD-11A 465x600mm 制電マット |
| EA997RD-12A 600x915mm 制電マット |
