品番 : EA997RG-100
品名 : 360x600mm フロアーマット(灰)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-028-010-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内のエントランスや応接室、フロアなどに | サイズ(mm) | 360×600 |
| 厚み(mm) | 9.2(パイル7.2、ベース2) | カラー | グレー |
| 材質 | 表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン) 裏面:軟質塩化ビニール |
||
| オフィスや店舗に最適な除塵マット。 | |||
| 防炎番号:EN 960056 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
