詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RG-191

品名 : 800x1600mm マット用すべり防止シート

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-160-045-7
用途 すべり止め防止シート サイズ(mm) 800×1600
厚み(mm) 0.6 材質 オレフィン系樹脂
カラー アイボリー 重量 464g
マットの下に敷くだけで、マット自体がずれにくくなる。
自由にカットできます。
塩ビ不使用
下に敷くだけでしっかり止まってずれません。
マットをめくって敷くだけで簡単にマットのズレが解消できます。
すべり防止シート
追加説明
カタログ価格

3,650 (税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/01 06:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2029ページ
バリエーション一覧
EA997RG-190 500x800mm マット用すべり防止シート
EA997RG-191 800x1600mm マット用すべり防止シート
ウェブカタログ画像
※画像はEA997RG-190です
  • ※画像はEA997RG-190です
  • ※マットは別売りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top