品番 : EA997RG-201
品名 : 300x1250mm 滑り止めマット(ブラック)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | S-300 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | サイズ | 300×1250mm |
| 重量 | 220g | 材質 | 表面:PVC、芯材:ポリエステル |
| ずれ落ち、滑りを防ぐ万能マットです。 | |||
| 吸着力が強く、すべり止め効果が抜群です。 | |||
| ハサミで簡単にカットできます。 | |||
| 水洗いもできて衛生的にご使用いただけます。 | |||
| カビ止め処理済 | |||
| 花瓶や置物の下、工具箱の中敷きまたは底、マットの下等にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 113 (2026/10/17 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2343ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RG-201 300x1250mm 滑り止めマット(ブラック) |
| EA997RG-211 450x1250mm 滑り止めマット(ブラック) |
| EA997RG-221 600x1250mm 滑り止めマット(ブラック) |
