品番 : EA997RG-6
品名 : 200x200mm 滑り止めマット
電話機本体などの下に敷くだけで、横滑りを抑制します。サイズ:2000×200mm
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-NS2 |
---|---|---|---|
材質 | 発泡塩化ビニール | サイズ | W200×D200×H3mm |
入数 | 1枚 | ||
電話機本体などの下に敷くだけで、横滑りを抑制します。 | |||
粘着材を使ってないので、跡が残りません。 | |||
設置する機器の大きさに合わせて、ハサミで自由にカットできます。 ※すべり止めのみで、機器と固定していないので、耐震度の数値はありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/16 17:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2449ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997RG-7 320x200mm 滑り止めマット |
EA997RG-6 200x200mm 滑り止めマット |
拡大