詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RH-61

品名 : 600x 900mm エコ・レインマット(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-026-140-1
カラー グリーン 材質 表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール
サイズ 600×900mm 厚み 10.1mm(パイル8.5mm、ベース1.6mm)
吸水マット(速吸水性)
速吸水性で靴底の水分を素早く吸い取り雨の日のフロアをきれいに保ちます。
追加説明
カタログ価格

8,800 (税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 12:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997RH-71
バリエーション一覧
EA997RH-70 450x 750mm エコ・レインマット(緑)
EA997RH-61 600x 900mm エコ・レインマット(緑)
EA997RH-62 900x1500mm エコ・レインマット(緑)
EA997RH-71 600x 900mm エコ・レインマット(灰)
EA997RH-72 900x1500mm エコ・レインマット(灰)
EA997RH-73A 900x1800mm エコ・レインマット(灰)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top