詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-112

品名 : 300x300mm すのこ(ジョイント式/アイボリー)

仕様

メーカー ミヅシマ工業 型番 430-0220
用途 ロッカーやトイレなどの水回りからベランダや屋上などの床まで多目的に 幅 300mm
長さ 300mm 厚み 4mm
材質 本体:ポリプロピレン
ノンスリップ部:熱可塑性エラストマー
カラー アイボリー
重量 約580g
抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
堅牢性に優れた材質と構造を持っています。
表面と裏面には特殊TPE樹脂を使用するので、高い接地密着性を確保しています。
ピースタイプで簡単設置
屋内・屋外使用可能
防炎試験登録品(EO940510)
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/11/07 15:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2028ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-111 300x300mm すのこ(ジョイント式/ブルー)
EA997RJ-112 300x300mm すのこ(ジョイント式/アイボリー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top