品番 : EA997RJ-47
品名 : 150x 150mm すのこ(プラスチック製/青)
通気性が良く土砂が下に抜けるのでお手入れがとても簡単です
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-061-072-3 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊ポリエチレン | サイズ | 150×150mm |
| 厚み | 約12mm | 重量 | 約56g(1㎡につき約2.5kg) |
| カラー | 青 | 用途 | トイレ、通路、出入口など |
| 水気の多い所にぴったり敷き詰められます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎仕様 | |||
| 15cm角タイプ | |||
| 専用ふちはありません。 | |||
| 防炎EO800119 | |||
| 通気性が良く土砂が下に抜けるのでお手入れがとても簡単です。 | |||
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/06 03:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RJ-46 150x 150mm すのこ(プラスチック製/緑) |
| EA997RJ-47 150x 150mm すのこ(プラスチック製/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
