品番 : EA997RJ-71
品名 : 450x 100mm すのこ(組立式/グリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
滑り止めの底ゴム付きで、さらに組み立ても簡単なスノコです
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-110-073-1 |
|---|---|---|---|
| カラー | グリーン | 材質 | 本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴム |
| サイズ | 450×100×50mm | 重量 | 約300g |
| 屋内専用 | |||
| 耐候剤入り | |||
| 環境配慮商品 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 防炎番号:EN 010050 | |||
| すのこ自体がすべらないように裏面にゴム脚を取り付けてあります。 | |||
| すのこを同じ向きに並べ、ジョイント部分の凹部に凸部をはめ込むだけで、簡単にジョイントできます。 | |||
| 設置場所に合わせ、5cm間隔でカットすることが可能です。カットする際はのこぎり等をご使用ください。 | |||
| ロッカールーム、洗面所、シャワー室、トイレなどに。 | |||
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2028ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RJ-71 450x 100mm すのこ(組立式/グリーン) |
| EA997RJ-72 450x 100mm すのこ(組立式/ライトグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大

