詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RJ-8

品名 : 75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雌/黄)

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-064-694-5
中フチ(メス)
材質 軟質塩化ビニール サイズ 75×300×13.5(H)mm
重量 約132g
EA997RJ-5、(旧)-6用
入数は1個入りです。
ふちを取り付けてつまずき防止と足元注意を促し、安全性を更に高められます。
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/24 07:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2026ページ
バリエーション一覧
EA997RJ-7 75x 75mm 角ふち(ノンスリップマット用・黄)
EA997RJ-8 75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雌/黄)
EA997RJ-9 75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雄/黄)
ウェブカタログ画像
  • EA997RJ-5、-7、-9との組み合わせ
  • EA997RJ-5、-7、-9との組み合わせ

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top