品番 : EA997RK-101
品名 : 910mmx 1m 人工芝
仕様
| 幅 | 910mm | 全長 | 1m |
|---|---|---|---|
| パイル長 | 6mm | カラー | グリーン |
| 材質 | 表面:ポリプロピレン 裏面:SBRコーティング |
||
| 扱いやすいカットタイプの人工芝です。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 06:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RK-101 910mmx 1m 人工芝 |
| EA997RK-103 910mmx 3m 人工芝 |
| EA997RK-105 910mmx 5m 人工芝 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
