品番 : EA997RK-12B
品名 : 75x300mm 中ふち(雌/緑)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | MR-003-594-1 |
---|---|---|---|
EA997RK-10用 | |||
接続 | メス | 材質 | エチレン酢酸ビニール(EVA) |
サイズ | 75×300mm | 厚み | 17mm |
重量 | 約130g | ||
入数は1個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 03:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA997RK-12A 75x300mm 中ふち(雄/緑) |
EA997RK-12B 75x300mm 中ふち(雌/緑) |