品番 : EA997RK-43
品名 : 75x300mm 中ふち(雌)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-001-294-9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊ポリエチレン | 名称 | 中ふち(メス) |
| サイズ(タテ×ヨコ) | 75×300mm | 厚み | 約17mm |
| 重量 | 約120g | カラー | 緑 |
| 塩ビ不使用 | |||
| 施工がカンタンなジョイント式 | |||
| つまずきやはね上がり等の危険を防止 | |||
| しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。 | |||
| 比較的柔らかいので取り外していただけます。 設置後、経過日数によっては劣化し破損する可能性があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/14 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RK-40 300x300mm 業務用人工芝 |
| EA997RK-41 75x 75mm 角ふち |
| EA997RK-42 75x300mm 中ふち(雄) |
| EA997RK-43 75x300mm 中ふち(雌) |
ウェブカタログ画像
拡大
