詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RR-1

品名 : 50x300x20mm 中フチ(グリーン)

仕様

メーカー ミヅシマ工業 型番 402-2100
用途 中フチ(オス) サイズ 50×300×20mm
材質 エチレン酢酸ビニール(EVA) カラー グリーン
EA997RR、RS用
防炎試験登録品(EO990063)
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/07 14:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2027ページ
バリエーション一覧
EA997RR-1 50x300x20mm 中フチ(グリーン)
EA997RR-1A 50x300x20mm 中フチ(雌/グリーン)
EA997RR-2 50x 50x20mm コーナー(グリーン)
EA997RS-1 50x300x20mm 中フチ(グレー)
EA997RS-1A 50x300x20mm 中フチ(雌/グレー)
EA997RS-2 50x 50x20mm コーナー(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 本商品は中フチ+のみです。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top