詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RV-1

品名 : 250x250x15mm 連結マット(グリーン)

仕様

メーカー ミヅシマ工業 型番 422-0020
用途 工場・通路やプールサイドなどに サイズ 250×250×15mm
材質 再生特殊塩化ビニール カラー グリーン
水周りや通路など、屋内外を問わず使用可能なジョイントマット
汚れが目立ちにくいすのこ形状で寸法安定性が抜群です。
足の感触が良く、滑りにくいすのこ形状です。
大きな水抜け穴により優れた排水性能を確保しています。
専用スロープフチ(EA997RV-11、-12)の取り付け可能
※コーナー部は45°にカットしてゴム系接着剤で接着してください
屋内・屋外使用可能
防炎試験登録品(EO850201)
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/19 10:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2026ページ
ウェブカタログ画像
  • 大きな水抜け穴により優れた排水性能を確保しています。
  • 専用スロープフチ(EA997RV-11、-12)の取り付け可能
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top