品番 : EA997RV-11
品名 : 70x250x15mm A型スロープ(グレー)
仕様
| メーカー | ミヅシマ工業 | 型番 | 422-0080 |
|---|---|---|---|
| 接続 | メス | サイズ | 70×250×15mm |
| 材質 | 再生特殊塩化ビニール | カラー | グリーン |
| EA997RV-1用 | |||
| コーナー部は45°にカットして、ゴム系の接着剤で接着してください。 | |||
| 防炎試験登録品(EO850201) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RV-11 70x250x15mm A型スロープ(グレー) |
| EA997RV-12 70x250x15mm B型スロープ(グレー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997RV-1 : 250x250x15mm 連結マット(グリーン) |
