品番 : EA997RW-52
品名 : 425x620mm 路面標識マット(一時停止)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 836-81A |
---|---|---|---|
内容 | 一時停止 | サイズ | 425×620×1.7mm |
材質 | NBR(特殊合成ゴム) | 重量 | 450g |
軽量で移動も簡単。 | |||
表面に特殊コーティングを施しており滑りにくくなっています。 | |||
施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 17:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
