品番 : EA997RW-53A
品名 : 425x620mm 路面標識マット(段差注意)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 836-83A |
|---|---|---|---|
| 内容 | 段差注意 | サイズ | 425×620×1.4mm |
| 材質 | NBR(特殊合成ゴム) | 重量 | 413g |
| 施工が不要で置くだけで簡単に設置できます。 | |||
| 表面に特殊コーティングを施しており滑りにくくなっています。 | |||
| 軽量なので再配置の移動も簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RW-53A 425x620mm 路面標識マット(段差注意) |
| EA997RW-54A 425x620mm 路面標識マット(指差呼称) |
| EA997RW-55A 425x620mm 路面標識マット(左右確認) |
| EA997RW-56A 620x425mm 路面標識マット(歩行者通路) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
