詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-112

品名 : 299x 90x20.8mm 中ふち

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-51-FK
商品名 ユニットスノコ 用途 倉庫の防湿用床材や渡り廊下、水産加工場など
サイズ 299×90mm 厚み 20.8mm
重量 110g 材質 ポリエチレン
カラー ブルー
-40℃の冷凍室でも使用できます。
圧縮荷重が12.4kg/c㎡の耐荷設計。
塩ビ不使用
防炎適合品(防炎性能登録番号:EO.840476)
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/10/31 17:07現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2027ページ
バリエーション一覧
EA997RX-111 600x600x21.3mm 連結マット
EA997RX-112 299x 90x20.8mm 中ふち
EA997RX-113 90x 90x20.8mm 角ふち
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top