品番 : EA997RX-151
品名 : 600x900mm 人工芝(グリーン/1枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | サイズ | 600×900mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 20mm | 材質 | 特殊ポリエチレン |
| 入数 | 1枚 | カラー | グリーン |
| 若草のような柔らかな感触を再現 | |||
| 汎用タイプで様々な場所でお使いいただけます。 | |||
| 耐久性があり長持ち!安心の日本製。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/08 13:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2027ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
●1枚入り
