詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-172

品名 : 600x 900mm 業務用バスマット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 F-239
商品名 業務用バスマットMUS 用途 シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールームなどに
サイズ 600×900mm 厚み 約32mm
パイル長 25~30mm 重量 1.3kg
材質 パイル(毛足)部:ポリエステル(モール)
裏地:TPEラミネート
カラー ベージュ
超極細繊維のマイクロファイバーを使ったモール糸の毛細管現象が、足の土踏まずや指の間の水分までを素早く吸い取ります。
軽くてずれにくいTPEラミネートバッキング
抗菌防臭加工
※使用状況により、パイルの抜けてほつれ、縁部分の反りあがりなどが起こる場合があります。使用上不具合がある場合は、速やかに使用を中止し、新しいものに交換してください。
※水洗い後は、完全に乾燥させてから保管してください。
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997RX-171A
バリエーション一覧
EA997RX-171A 600x 900mm 業務用バスマット
EA997RX-172 600x 900mm 業務用バスマット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top