品番 : EA997RX-176B
品名 : 350x500mm 吸水マット
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | サイズ | 350×500mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 25mm | 重量 | 275g |
| 材質 | パイル(毛足)部:ポリエステル100% | カラー | ベージュ |
| 太×細モールが指の間もしっかり吸水! | |||
| 吸収と同時に蒸発を始める超速乾性 | |||
| 特許取得の毛足の長い超吸水マイクロファイバーモール。 | |||
| 土踏まずや指の間まで水滴をしっかり吸い取ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/22 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-176B 350x500mm 吸水マット |
| EA997RX-178B 500x700mm 吸水マット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
