品番 : EA997RX-177A
品名 : 450x 600mm 吸水マット
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | サイズ | 450×600mm |
---|---|---|---|
厚み | 32mm | 重量 | 474g |
材質 | ポリエステル100% | カラー | ペールアプリコット |
太×細モールが指の間もしっかり吸水! | |||
吸収と同時に蒸発を始める超速乾性 | |||
特許取得の毛足の長い超吸水マイクロファイバーモール。 | |||
土踏まずや指の間まで水滴をしっかり吸い取ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 01:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2077ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997RX-176A 360x 500mm 吸水マット |
EA997RX-177A 450x 600mm 吸水マット |
EA997RX-178A 500x 800mm 吸水マット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA997RX-176Aです