品番 : EA997RX-30
品名 : 150x150mm 土砂落としマット
スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ
靴底の土砂をしっかり落とします
靴底の土砂をしっかり落とします
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-097-273-0 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ナイロンブラッシュH-25Ⅱ | 材質 | ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン |
| サイズ | 150×150mm | 厚み | 約25mm |
| 重量 | 約205g | ||
| 粗土砂落とし用 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎仕様 | |||
| 防炎番号:EO 900088 | |||
| スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。 | |||
| 靴底の土砂をしっかり落とします。 | |||
| 室内、室外、風除室などに | |||
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/19 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA997RX-21 : 75x375mm 角ふち(雄/灰) |
| オプション | EA997RX-22 : 75x375mm 角ふち(雌/灰) |
| オプション | EA997RX-23 : 75x300mm 中ふち(雄/灰) |
| オプション | EA997RX-24 : 75x300mm 中ふち(雌/灰) |
ウェブカタログ画像
拡大
