品番 : EA997RX-23
品名 : 75x300mm 中ふち(雄/灰)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-097-893-5 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊ポリエチレン | 仕様 | 中ふちオス |
| サイズ | 75×300mm | 厚み | 約17mm |
| カラー | 灰 | 重量 | 約120g |
| 塩ビ不使用 | |||
| つまずきやはね上がりなどの危険防止に | |||
| ピースが偶数時のみ使用可能です。 | |||
| EA997RX(旧)-20、(旧)-25、-30用ふち | |||
| 商品がかたく一度連結させると、取り外しが難しく破損する恐れがあるのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/19 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-23 75x300mm 中ふち(雄/灰) |
| EA997RX-24 75x300mm 中ふち(雌/灰) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA997RX-21 : 75x375mm 角ふち(雄/灰) |
| 仕様別商品 | EA997RX-22 : 75x375mm 角ふち(雌/灰) |
| 本体 | EA997RX-30 : 150x150mm 土砂落としマット |
ウェブカタログ画像
拡大
