品番 : EA997RX-342
品名 : 600x900mm カルナマット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-130-040-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 洗面台、浴室前に | サイズ | 600×900mm |
| 厚み | 約18mm | 重量 | 約2.5kg |
| 材質 | コイルヤーン | ||
| 素足でも歩ける、きめ細かい天然繊維を使った吸水性にも優れているマット | |||
| 商品の特性上、使い始めに繊維の抜け落ちがあります。 | |||
| 寸法は多少異なる事があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-341 450x750mm カルナマット |
| EA997RX-342 600x900mm カルナマット |
ウェブカタログ画像
拡大
