詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997TS-33

品名 : 508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)[DUCK]

簡単にカットして取付けることが出来ます

仕様

サイズ(mm) 508×1800 厚み(mm) 2.0
カラー ブラック 材質 PVC
クッション性があります。
粘着性はありません。
洗濯機洗い可能
簡単にカットして取付けることが出来ます。
キャビネット等の引き出しの中敷きに最適です。
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 177

(2026/11/06 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2343ページ
バリエーション一覧
EA997TS-33 508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)[DUCK]
EA997TS-43 508mmx1.8m 滑り止めマット(グレー)[DUCK]
ウェブカタログ画像
  • 簡単にカットして取付けることが出来ます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top