品番 : EA997VA-25
品名 : 605x910x5mm 発泡スチレンボード(蛍光レッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アクリサンデー | 型番 | HS-309 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 605×910 | 厚み(mm) | 5.0 |
| カラー | 蛍光レッド | ||
| 超軽量タイプ | |||
| 材質 | 発泡スチレン | ||
| 軽量で、防湿性、断熱性に優れています。 | |||
| 容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 06:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

