詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XA-11A

品名 : 100x1000x10mm 防振ゴム(2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 エアコンの室外機の脚まわり等
防振性向上のために重ね置きが可能です。
表と裏の突起はタテとヨコになっており、吸振性に優れています。
100mm 厚み 10mm
全長 1m 耐荷重(参考) 1m㎡:800kg
入数 2枚
●防振ゴムは金具の一部で荷重を受けた場合、金具の変形、傾きの発生の恐れがあります。防振ゴムは上下金具全面に荷重がかかるように設置下さい。
●機器に偏荷重がある場合は均等荷重となるように防振ゴムを配置下さい。
●防振ゴムに油類及び薬品がかからないようにし、もしかかった場合には拭き取って下さい。
●定期的な点検を必ず実施し、ゴムの割れ、金具の腐食など、異常の有無を確認して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,990 (税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/05 09:51現在)

商品入数 2 販売単位 PK

代替品

EA997XA-11B
  • 品番

    EA997XA-11B

  • コメント

    変更点:メーカー

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top