品番 : EA997XA-3A
品名 : 100x 100x10mm 防振ゴム(10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
用途 | エアコンの室外機の脚まわり等 | ||
---|---|---|---|
重ね置きが可能です。 | |||
サイズ | 100(縦)×100(横)×10(厚み)mm | 耐荷重(参考) | 1m2:800kg |
入数 | 10枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 18:44現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0040ページ 1299ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997XA-1A 50x 50x10mm 防振ゴム(10枚) |
EA997XA-3A 100x 100x10mm 防振ゴム(10枚) |